ロスタサスペンションユニット DOモデル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ18×80 注文コード47831804 品番DO-A-18-80
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥19,038
販売価格(税別)
17,307
この商品はサイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。
金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。
スプリング機能
ねじり角は±30°まで許容できます。
ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。
トルク特性はロスタの長さによって決まります。
引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能

トルク(N・m)
ねじり角度
(並列:5°/直列:10°)5.1
(並列:10°/直列:20°)12
(並列:15°/直列:30°)20
(並列:20°/直列:40°)29.3
(並列:25°/直列:50°)40
(並列:30°/直列:60°)55
寸法A(mm)34 寸法B(mm)65 寸法C(mm)- 寸法E(mm)12 寸法F(mm)31 寸法L(mm)80 寸法L1(mm)85 寸法T(mm)6(+0.5/0) 種別DO-A 質量(kg)0.38 サイズ18×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする