ロスタサスペンションユニット DOモデル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ27×100 注文コード47831935 品番DO-S-27-100
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥22,748
販売価格(税別)
20,680
この商品はサイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。
金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。
スプリング機能
ねじり角は±30°まで許容できます。
ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。
トルク特性はロスタの長さによって決まります。
引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能

トルク(N・m)
ねじり角度
(並列:5°/直列:10°)11.7
(並列:10°/直列:20°)26.7
(並列:15°/直列:30°)43.8
(並列:20°/直列:40°)67.2
(並列:25°/直列:50°)98.8
(並列:30°/直列:60°)142.5
寸法A(mm)47 寸法B(mm)91 寸法C(mm)22(+0.25/0) 寸法E(mm)- 寸法F(mm)44 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)105 寸法T(mm)- 種別DO-S 質量(kg)0.82 サイズ27×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする