曜日別特売
DR-S-27-100 ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリ 47832267

DR-S-27-100 ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリ 47832267
DR-S-27-100 ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリ 47832267

ロスタサスペンションユニット DRモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個サイズ27×100注文コード47832267品番DR-S-27-100
参考基準価格(税別)¥11,970販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。
金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。
スプリング機能
ねじり角は±30°まで許容できます。
ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。
トルク特性はロスタの長さによって決まります。
引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能

トルク(N・m)
(ねじり角度)
5°:11.7
10°:26.7
15°:43.8
20°:67.2
25°:98.8
30°:142.5
寸法A(mm)45寸法C(mm)22(+0.25/0)寸法E(mm)-寸法L(mm)100寸法L1(mm)105寸法T(mm)-種別DR-S質量(kg)0.62サイズ27×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする