三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタサスペンションユニット クランプ BKモデル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47832382
品番
BK-11
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
31
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
45
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
60
寸法F(mm)
6
寸法T(mm)
6.5
種別
BR
質量(kg)
0.04
適合ユニット型式
DK-□-11