三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタサスペンションユニット クランプ BKモデル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47832391
品番
BK-15
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
55
寸法D(mm)
36
寸法E(mm)
75
寸法F(mm)
7
寸法T(mm)
6.5
種別
BR
質量(kg)
0.09
適合ユニット型式
DK-□-15