三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタサスペンションユニット クランプ BKモデル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47832416
品番
BK-27
参考基準価格(税別)
¥7,640
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
67
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
92
寸法D(mm)
62
寸法E(mm)
125
寸法F(mm)
10
寸法T(mm)
10.5
種別
BR
質量(kg)
0.28
適合ユニット型式
DK-□-27