三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタサスペンションユニット クランプ BRモデル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47832452
品番
BR-15
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
50
寸法E(mm)
65
寸法F(mm)
2
寸法T(mm)
7
種別
BR
質量(kg)
0.04
適合ユニット型式
DR-□-15