三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタサスペンションユニット クランプ BRモデル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47832461
品番
BR-18
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
60
寸法E(mm)
80
寸法F(mm)
2.5
寸法T(mm)
9
種別
BR
質量(kg)
0.08
適合ユニット型式
DR-□-18