三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタサスペンションユニット クランプ BRモデル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47832477
品番
BR-27
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
80
寸法E(mm)
105
寸法F(mm)
3
寸法T(mm)
11
種別
BR
質量(kg)
0.15
適合ユニット型式
DR-□-27