三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタサスペンションユニット クランプ BRモデル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47832495
品番
BR-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
115
寸法E(mm)
145
寸法F(mm)
5
寸法T(mm)
13
種別
BR
質量(kg)
0.45
適合ユニット型式
DR-□-45