曜日別特売
NSE-15-35D ロスタテンショナー NSEモデル 三木プーリ 47832513

NSE-15-35D ロスタテンショナー NSEモデル 三木プーリ 47832513
NSE-15-35D ロスタテンショナー NSEモデル 三木プーリ 47832513

ロスタテンショナー NSEモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個適合(チェーン)35ねじ径MM8×25注文コード47832513品番NSE-15-35D
参考基準価格(税別)¥19,210販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。
取付けは、センターボルト1本のみで行えます。
アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。

最大変位量(mm)
S1:50
S2:40
寸法A(mm)64寸法B(mm)25寸法D(mm)45寸法G(mm)5寸法H1(mm)100寸法L3(mm)7寸法U(mm)9適合(チェーン)35質量(kg)0.7調整範囲(mm)Y:24~37ねじ径MM8×25ねじ径M2M10×55荷重範囲(N)0~135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする