ロスタ防振マウント ESLモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47832811 品番 ESL-27
参考基準価格(税別)¥38,990 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。
ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。
ブラケットを組み合せた ESLモデルです。
中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5〜11Hz。
荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。

寸法H(mm)
無荷重時/88
最大荷重時/72
最大許容荷重(N)
(X方向)400
(Y方向)4000
寸法A(mm)148 寸法B(mm)140 寸法C(mm)71 寸法E(mm)15 寸法F(mm)110 寸法G(mm)3 寸法S(mm)8 寸法T(mm)11.5 種別ESL 質量(kg)1.28 ねじ径MM8 固有振動数(Hz)6 使用荷重(N)(Z方向)1000〜2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする