画像準備中

ロスタ防振マウント ESLモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径MM12 注文コード47832845 品番ESL-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥106,000
この商品はねじ径Mなど6種類から選べます 他の種類を見る

振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。
ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。
ブラケットを組み合せた ESLモデルです。
中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5〜11Hz。
荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。

寸法H(mm)
無荷重時/165
最大荷重時/134
最大許容荷重(N)
(X方向)1800
(Y方向)18000
寸法A(mm)240 寸法B(mm)225 寸法C(mm)142 寸法E(mm)25 寸法F(mm)175 寸法G(mm)6 寸法S(mm)15 寸法T(mm)18 種別ESL 質量(kg)10 ねじ径MM12 固有振動数(Hz)4.5 使用荷重(N)(Z方向)5500〜9000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする