ロスタ防摺動マウント ABモデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47832933 品番 AB-38-N
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥111,320
販売価格(税別)
101,200

振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。
振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。
特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2〜4Hz)としても利用できます。
コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。

寸法A(mm)
無負荷時/305
最大荷重時/235
寸法B(mm)
無負荷時/120
最大荷重時/144
ばね定数(N/mm)
(動的)
垂直方向/60
水平方向/30
寸法C(mm)125 寸法D(mm)13 寸法E(mm)100 寸法F(mm)125 寸法H(mm)6 寸法K(mm)21 寸法L(mm)80 寸法N(mm)40 種別AB 質量(kg)5.1 ねじ径M104 使用荷重(N)600〜1600

商品説明動画

ABモデル アプリケーション例:振動コンベア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする