ロスタ防摺動マウント ABモデル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47832951 品番 AB-50-N
参考基準価格(税別)¥314,000 販売価格(税込) ¥253,294
販売価格(税別)
230,267

振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。
振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。
特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2〜4Hz)としても利用できます。
コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。

寸法A(mm)
無負荷時/380
最大荷重時/280
寸法B(mm)
無負荷時/150
最大荷重時/180
ばね定数(N/mm)
(動的)
垂直方向/190
水平方向/85
寸法C(mm)150 寸法D(mm)17×27 寸法E(mm)130 寸法F(mm)170 寸法H(mm)12 寸法K(mm)35 寸法L(mm)120 寸法N(mm)60 種別AB 質量(kg)19.12 ねじ径M160 使用荷重(N)2500〜6000

商品説明動画

ABモデル アプリケーション例:振動コンベア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする