三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振マウント
ロスタ防摺動マウント AUモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径M
M10
注文コード
47832976
品番
AU-15L
参考基準価格(税別)
¥12,920
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径M
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。
クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
仕様
±5°における許容周波数(min
-1
)/1200
動的ねじりばね定数(N・m/°)/0.44
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
25
寸法E(mm)
50
寸法G(mm)
4
寸法H(mm)
40
寸法J(mm)
17
寸法K(mm)
29
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
50
寸法N(mm)
20
寸法P(mm)
28
寸法T(mm)
2-Φ7
種別
AU
質量(kg)
0.19
ねじ径M
M10
ねじ方向
左ねじ
最大許容荷重(N)
100