三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振マウント
ロスタ防摺動マウント AUモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径M
M12
注文コード
47832994
品番
AU-18L
参考基準価格(税別)
¥14,830
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径M
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。
クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
仕様
±5°における許容周波数(min
-1
)/1200
動的ねじりばね定数(N・m/°)/1.32
寸法A(mm)
39
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
35
寸法E(mm)
60
寸法G(mm)
5
寸法H(mm)
45
寸法J(mm)
20
寸法K(mm)
31.5
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
62
寸法N(mm)
22
寸法P(mm)
34
寸法T(mm)
2-Φ9.5
種別
AU
質量(kg)
0.34
ねじ径M
M12
ねじ方向
左ねじ
最大許容荷重(N)
200