三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振マウント
ロスタ防摺動マウント AUモデル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径M
M20
注文コード
47833037
品番
AU-38L
参考基準価格(税別)
¥30,380
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径M
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。
クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
仕様
±5°における許容周波数(min
-1
)/800
動的ねじりばね定数(N・m/°)/6.7
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
60
寸法E(mm)
100
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
80
寸法J(mm)
37
寸法K(mm)
53
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
95
寸法N(mm)
42
寸法P(mm)
52
寸法T(mm)
2-Φ14
種別
AU
質量(kg)
1.55
ねじ径M
M20
ねじ方向
左ねじ
最大許容荷重(N)
800