ロスタ防摺動マウント AUモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径MM24 注文コード47833055 品番AU-45L
参考基準価格(税別)¥49,290 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はねじ径Mなど14種類から選べます 他の種類を見る

振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。
クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。

仕様
±5°における許容周波数(min-1)/800
動的ねじりばね定数(N・m/°)/11.6
寸法A(mm)89 寸法B(mm)180 寸法C(mm)70 寸法E(mm)130 寸法G(mm)8 寸法H(mm)100 寸法J(mm)44 寸法K(mm)67 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)120 寸法N(mm)48 寸法P(mm)66 寸法T(mm)2-Φ18 種別AU 質量(kg)2.55 ねじ径MM24 ねじ方向左ねじ 最大許容荷重(N)1600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする