三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振マウント
ロスタ防摺動マウント AUモデル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径M
M42
注文コード
47833091
品番
AU-60L
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥149,234
販売価格(税別)
¥
135,667
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径M
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。
クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
仕様
±5°における許容周波数(min
-1
)/400
動的ねじりばね定数(N・m/°)/38.2
寸法A(mm)
116
寸法B(mm)
230
寸法C(mm)
120
寸法E(mm)
180
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
130
寸法J(mm)
60
寸法K(mm)
85
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
233
寸法N(mm)
80
寸法P(mm)
128
寸法T(mm)
4-Φ18
種別
AU
質量(kg)
15.7
ねじ径M
M42
ねじ方向
左ねじ
最大許容荷重(N)
5000