曜日別特売
E5EC-CX4D5M-000 Omron 温度調節器 (PID制御) リレー omron(オムロン) 47835044

Omron 温度調節器 (PID制御) リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個シリーズ-注文コード47835044品番E5EC-CX4D5M-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
電源電圧(V)AC/DC24入力方式-出力方式リレー出力点数1動作温度範囲(℃)-10~55適合モジュール--仕様CE.E5ECデジタル温度コントローラ(48x96mm).幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流/電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。.大型白色LCDディスプレイ、高さ18mmで最高の見やすさ3レベルディスプレイ-PV/SV/MVの同時4桁表示サンプリング周期時間50msさらに広がった入出力レンジ4補助出力、6イベント入力、伝送出力、及びリモートSP入力短胴筐体、奥行きわずか60mmプログラミング不要な通信によりPLCへの接続が簡単コンポーネント通信を利用して温度コントローラを相互にリンク可能上部パネルと前面パネルの両方にツールポートを装備CX-Thermoソフトウェア(WindowsXP、7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルを通じてパソコンから電源を供給するため、本体用供給電源不要寸法(mm)【電池】48×96奥行(mm)【パネル】60シリーズ-温度範囲(℃)-範囲-保護等級-ディスプレイ-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする