業務用 卓上型冷蔵ショーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(122L) 注文コード 47835097 品番 JCMS-126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

温度設定は-6〜10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
三重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》
自動霜取り機能付き
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現

用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 付属品棚板4枚 質量(kg)37 間口(mm)600 消費電力(W)130/140+[LED:1.5/1.5](50/60Hz) 内容積(L)122 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×520×851 庫内寸法(mm)503×372×730 年間消費電力量(kWh/年)270/285(50/60Hz) 収納の目安250mL缶:約196本/350mL缶:約124本/500mL缶:約77本/500mlPET:約53本/ワイン:約25本/ビール小瓶:約76本/ビール中瓶:約45本/ビール大瓶:約33本/一升瓶:約11本 保冷効力(℃)-6〜10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする