ソーラーオーナメントライト イエロー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47835185 品番DG-003R5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。
ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。

材質レジン、プラスチック 質量(g)305 電源ソーラーパワー(アモルファス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×415 機能防雨構造 使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh 充電時間(時間)8 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47835185
2025-06-25
用途:
玄関横の花壇の装飾とライトに使用
教育・研究機関

5種類のソーラーオーナメントを購入しましたが、ライトの光が、暗い物と明るい物と、差がある。デザインの可愛いさは気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする