8機能マルチレンチ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47835383 品番MRM-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。
6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。
6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプスタンダード 呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ 幅(mm)75.8 全長(mm)188 奥行(mm)25 質量(g)310 用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。 対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 刃数72 機能本体360度回転機能付き。 送り角度(°)5 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75.8×188×25 許容締付トルク(N・m)62

商品説明動画

SK11 8機能マルチレンチ
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47835392
2021-12-14
用途:
工事でのナット締め付けに
建設業・工事業

ネグロスのオレンジ色同等品を日常的に使用していましたが、
使用頻度が高いとすぐに歯車が磨り減ってしまいよく滑ってしまいます。
商品レビューで評判がいいのでこれを購入しました。
歯車が軽くていいのですが商品自体全体的になんだか重い。
もう少し試してよろしくなかったら
他のメーカーも試したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
47835392
2021-02-23
用途:
ボルトの締め付け作業
建設業・工事業

コンパクトでソケットサイズが多く72ギアと非常に使いやすいです。

対象商品:
47835392
2020-12-13
用途:
空調、電気工事
大河原空設 様

中々に、扱い易い工具です〜、
ラチエット部の切り替え部がちょいと不安ですが、凄く良く出来てると、思いました〜!

対象商品:
47835383
2018-08-30
用途:
計装保守点検
有限会社若電 様 (建設業・工事業)

計装保守点検作業で使用しています。ギヤが細かいので狭い所でも利用可能です。雨の日に使用するとソケットが錆びやすいので、使用後は、すぐに手入れが必要になります。以前モノタローさんで買ったDENSANのは、初日にギヤが壊れました。今回ギヤがいつまでもつか心配です。

対象商品:
47835392
2018-09-27
用途:
農機具のメンテナンス等
農・林・水産業

スパナーで作業しにくいところが無駄なくでき、使いやすい

対象商品:
47835383
2014-09-18
用途:
電気関係の工事
建設業・工事業

今作業している現場で、1本あれば十分なので効率的。
今後の現場でも活躍すると思う。

対象商品:
47835383
2014-03-06
用途:
配管施工

腰の高さから落としただけで壊れました。10,17のソケットレンチの
回転方向切換部分が取れてしまい、切換が出来なくなってしまいました。
また、ビットチャックの部分のスプリングを覆っている部分にもひびが入りました。
値段もそこそこ高いだけにショックです。とても便利なのにもったいないです。
もう少し、粘りなど耐久性を向上させてほしいです。

3人が参考にしています
対象商品:
47835383
2013-04-11
用途:
仕事

とても使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする