ビットスルーWソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47835453 品番BSW-1721-6PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)(ソケット)17、21 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 幅(mm)75.8 刃数72 全長(mm)177 質量(g)190 奥行(mm)25 送り角度(°)5

商品説明動画

ビットスルーシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47835453
2023-01-15
用途:
建築大工工事で使用しています
河原崎建築 様

これは便利出来れば19mmと21mmの組み合わせが良い

2022-08-25
用途:
仮設足場組み立て作業
SLA 様 (その他業種)

プラスビットや、17、21と使用頻度が高い作業には
本当に効率のいいアイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする