ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックすべり止め手袋

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 47835742 品番 #210-M
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

耐切創用厚手軍手。
塩化ビニールのすべり止め付き。
小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。

サイズM 全長(cm)20.5 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)20 材質アラミド繊維100% 薄黄 ゲージ数7 耐切創性EUカットレベル4 機能耐切創 入数(双)1 厚さ(mm)2 質量(g)72 材質(すべり止め)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
刃物作業の保護
教育・研究機関

カッターでの開封作業に使用。軽く滑らせてみても切れる感じがないので安心できる。(しかしながら、そもそもこんなものを着用しないとカッターを使ってはならない。と決めるルールがどうかと思う。小学生でもあるまいし)

2025-02-05
用途:
刃物交換

今まで他の業者のものを使用していましたが、劣化(イボ)が早く探していたところ、いくつかの中から作業者からリピートが来ました。

対象商品:
47835742
2023-06-02
用途:
防災用品の冬季以外の備えとして
製造業

着用感は綿の軍手で滑り止めゴムの付いている面が広いため少し堅めな感じです、編地なので突き刺しは防げないようです、滑り止め耐切防炎撥水で通気性あり軽く柔らかく使用感良くスマートフォン使用可と全て揃ってお手頃価格なんて商品を望んでも無理なのでしょうか。

対象商品:
47835742
2021-04-15
用途:
割れ物の処理の時などに
サービス業

試しにビール瓶を割ってみましたが
普通に掴めて片付けも出来ました。

革手を使うことが多いのですが
夏場とかはこちらの商品とかも通気性があって
良さそうです

災害時などの非常時にも使えそうです

1人が参考にしています
対象商品:
47835751
2020-07-21
用途:
スクレーパーでの清掃作業
製造業

大変満足しております。価格も安く使いやすいく安全。

対象商品:
47835751
2019-05-18
用途:
農林作業

アラミド繊維としては低価格、もちろん軍手より強いが長く使っていると破けてくるのは仕事がハードだからか。濡れても暖かいのは、冬季作業やアウトドア用として優秀だと思う。
要望点は、更なる強度と左右単体売りです。滑り止めの関係で
軍手のように左右共用にはならないので。

1人が参考にしています
対象商品:
47835751
2018-08-13
用途:
建築板金
天野板金 様 (建設業・工事業)

滑り止めが、よく効いてて非常に よろしいです 洗濯して何回使えるかですね

1人が参考にしています
対象商品:
47835742
2016-12-05
用途:
解体作業

生地も厚手で安心感あり。あとは耐久性がどの位かですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする