曜日別特売
31683 スラックス(ノータック) クロダルマ 47835989

31683 スラックス(ノータック) クロダルマ 47835989
31683 スラックス(ノータック) クロダルマ 47835989

スラックス(ノータック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズM
ウエスト(cm)74~82
内容量1本注文コード47835989品番31683
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

静電気の発生を抑え、ストレッチ性にも優れた素材、幅広い業種で着用いただける男女兼用ユニフォームです。

種別スラックスネイビーサイズM混率(%)ポリエステル100股下(cm)80ウエスト(cm)74~82機能静電気・ストレッチ性素材サージ
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする