※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFH-1850G ソフターホース TOYOX(トヨックス) 47836512 SFH-1850G ソフターホース TOYOX(トヨックス) 47836512

ソフターホース

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47836512 品番 SFH-1850G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
ホース内が見えるクリアなホースです。

長さ(m)50 グリーン透明 仕様無耐圧 材質軟質塩化ビニール 内径(Φmm)18 外径(Φmm)23 使用流体 特性耐寒、無耐圧、透明性 用途一般家庭屋外散水用 質量(kg)11.48 使用温度範囲(℃)0〜60
注意
※耐圧ホースではありませんので、耐圧用途器具には使用できません。屋外散水用商品ですので食品・加工業務及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
透明タイプのホースは光をよく通し、藻が発生しやすいのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47836537
2023-02-11
用途:
野菜の散水などなど
農・林・水産業

藻が発生し易いのです。柔らかさは大変良いと思います。

対象商品:
47836607
2022-11-01
用途:
現場作業用
株式会社田島製作所 様

水の使用のホースとして現場作業に使用しています。使いやすいです。

対象商品:
47836521
2021-03-04
用途:
消雪および散水
自動車・二輪車・自転車関連業

井戸から消雪用穴あきホースまでの接続に使っています。冬期でも硬くならず、折れてしまうこともなく便利に使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
47836591
2019-08-12
用途:
自宅ベランダ掃除用
その他業種

ホースが柔らかく、非常に使い易い。値段も手ごろでおススメの商品

1人が参考にしています
対象商品:
47836591
2020-05-03
用途:
家廻りの水遣りや給水に
教育・研究機関

品質は良いのですが、ホースが絡みやく不便な使用感が拭えない。

対象商品:
47836582
2018-06-01
用途:
掃除

やわらかくて軽く、とても使いやすいです。
蛇口に装着した時にフィット感有りです。

対象商品:
47836616
2016-02-17
用途:
清掃

柔らかく扱いやすい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする