種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):45
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):90
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):110
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(AC200〜220V)180/(AC380〜440V)180/(AC500〜550V)180、抵抗負荷(AC-1級):(AC200〜220V)260/(AC380〜440V)260
補助接点2a2b
長さ(mm)282
幅(mm)144
厚さ(mm)180.5
フレームN180
コイル定格電圧(V)AC200
モーター容量(kW)45
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)120〜180
型式MSO-N
適合サーマルリレー2素子サーマルリレー付、(形名)TH-N220RH、ヒータ呼び適用範囲(A):82〜150
質量(kg)8
タイプ開放形
取付方式ねじ
形式交流操作形
リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式
主回路電圧(V)200
開放熱電流(A)260
操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):45