種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):75
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):150
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):160
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(AC200〜220V)300/(AC380〜440V)300/(AC500〜550V)250、抵抗負荷(AC-1級):(AC200〜220V)350/(AC380〜440V)350
補助接点2a2b
長さ(mm)360
幅(mm)163
厚さ(mm)195
フレームN300
コイル定格電圧(V)AC200
モーター容量(kW)75
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)200〜300
型式MSO-N
取付け方法ねじ
適合サーマルリレー2素子サーマルリレー付、(形名)TH-N400RH、ヒータ呼び適用範囲(A):105〜250
質量(kg)11.5
タイプ開放形
取付方式ねじ
形式交流操作形
リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式
主回路電圧(V)200
開放熱電流(A)350
操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):75