種類電磁接触器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)35/(380〜440V)32/(500〜550V)24、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)60/(380〜440V)60
定格使用電圧(V)AC200
補助接点-
長さ(mm)90
幅(mm)54
厚さ(mm)93
フレームN38
コイル定格電圧(V)50Hz/200、60Hz/200-220
取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
適合サーマルリレー-
質量(kg)0.45