画像準備中

電磁接触器 S-Nシリーズ(非可逆) 端子カバー付

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47837815 品番S-N48CX AC100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,190
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁接触器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)50/(380〜440V)35/(500〜550V)24、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)80/(380〜440V)80 定格使用電圧(V)AC100 補助接点- 長さ(mm)90 幅(mm)54 厚さ(mm)93 フレームN48 コイル定格電圧(V)50Hz/100、60Hz/100-110 取付け方法IEC35mmレール取付ができます。 適合サーマルリレー- 質量(kg)0.45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08583626
2017-01-21
用途:
動力負荷制御
建設業・工事業

代理店に注文したが納品日が工期跡だったのでモノタロウで早く手に入って良かった。工事も無事終了しお客さんも満足げで良かった。

対象商品:
08583626
2016-03-30
用途:
機械の制御用

メーカー品の中で一番安いと思い購入しています。問題は何もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
08583547
2015-03-17
用途:
クリーニング工場の制御管理
小堀電気保安管理事務所 様

コンパクトで並列回路が組める、100V、200V 制御電源があり、継続性にフォローできる。

対象商品:
08583601
2015-02-04
用途:
セパレータの部品
個人のお客様

問題なく使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする