種類電磁接触器
動作方式可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.2
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)11/(380〜440V)7/(500〜550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)20/(380〜440V)11
定格使用電圧(V)AC200
補助接点(1a×2)+2b
長さ(mm)78
幅(mm)99
厚さ(mm)78
フレームN10
コイル定格電圧(V)50Hz/200、60Hz/200-220
仕様可逆式、標準品、交流操作
取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
適合サーマルリレーTH-N12
質量(kg)0.64