S-2XN11 AC200V 電磁接触器 S-2XNシリーズ 三菱電機 可逆式 47837867

電磁接触器 S-2XNシリーズ

(73件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)50Hz/200、60Hz/200-220 補助接点(1a×2)+2b 注文コード47837867 品番S-2XN11 AC200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,420
この商品はコイル定格電圧・補助接点など48種類から選べます 他の種類を見る

モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。
補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。

種類電磁接触器 動作方式可逆式 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)13/(380〜440V)9/(500〜550V)9、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)20/(380〜440V)13 定格使用電圧(V)AC200 補助接点(1a×2)+2b 長さ(mm)78 幅(mm)99 厚さ(mm)78 フレームN11 コイル定格電圧(V)50Hz/200、60Hz/200-220 仕様可逆式、標準品、交流操作 取付け方法IEC35mmレール取付ができます。 適合サーマルリレーTH-N12 質量(kg)0.64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35180494
2017-06-05
用途:
破砕機のスイッチの開閉
建設業・工事業

前につかっていた電磁接触機の在庫がなかったのでこちらにしました。この種類もなくなってきているので、生産してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08583407
2017-02-13
用途:
停電時用機器の保護回路

電気機器の制御部品として、信頼できるメーカー品なので安心してつかっています。

対象商品:
08583337
2017-06-13
用途:
制御盤製作
有限会社福洋電機商会 様

使い勝手のいいパーツで、気に入っています、リピートしています。

対象商品:
08583312
2016-05-20
用途:
農業用ポンプのタイマー用へ

毎回現場へ行かないとならなかった。ON.OFFをタイマーとセットでたまにチェックに行くだけになり大変満足

対象商品:
08583452
2017-02-01
用途:
制御盤メインテナンス時
有限会社 大栄電機 様

製品的に信頼されるメーカーで、価格的にも大変満足です。

対象商品:
08583452
2015-10-29
用途:
配電盤の修理
宮本冷機 様 (建設業・工事業)

この商品は、以前より使用している信頼のおける製品です。特に、地元の材料屋より早く安く手に入るのが良いです。

対象商品:
35180397
2016-08-18
用途:
自宅の制御盤
建設業・工事業

通販にて購入できたので便利でした

対象商品:
08583504
2016-04-10
用途:
射出成形機修理

汎用の製品であることから、心配も無く、普通に使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする