種類電磁接触器
動作方式可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)26/(380〜440V)25/(500〜550V)20、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)50/(380〜440V)50
定格使用電圧(V)AC100
補助接点2a2b×2
長さ(mm)110
幅(mm)160
厚さ(mm)97
フレームN25
コイル定格電圧(V)50Hz/100、60Hz/100-110
仕様可逆式、標準品、交流操作
取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
適合サーマルリレーTH-N20(TA)
質量(kg)1.3