クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
シームレスストレッチ防寒ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
47837994
品番
54377
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
軽量かつ高いストレッチ性でストレスフリー、TPUラミネート+グラフェンプリントの高機能素材が優れた保温性、防風性を発揮します。
種別
ジャケット
色
ターコイズブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
混率(%)
表:ポリエステル100/裏:ポリエステル100/中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
73
機能
軽量・ストレッチ性・保温性・防風性・防寒
素材
表:ストレッチニット/裏TPUラミネート・裏:TPUラミネート+グラフェンプリント