種類電磁接触器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):55適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):110適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):132定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)220/(380~440V)220/(500~550V)200、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)260/(380~440V)260定格使用電圧(V)AC100補助接点3a3b×2長さ(mm)215幅(mm)370厚さ(mm)189フレームN220コイル定格電圧(V)50Hz・60Hz/100-127仕様可逆式、標準品、交流操作取付け方法IEC35mmレール取付ができます。適合サーマルリレーTH-N220RH質量(kg)12.8