種類電磁接触器
動作方式可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):110
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):200
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):200
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)400/(380〜440V)400/(500〜550V)350、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)450/(380〜440V)450
定格使用電圧(V)AC200
補助接点3a3b×2
長さ(mm)250
幅(mm)395
厚さ(mm)209
フレームN400
コイル定格電圧(V)50Hz・60Hz/200-240
仕様可逆式、標準品、交流操作
取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
適合サーマルリレーTH-N400RH
質量(kg)21