種類電磁接触器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)34/(380~440V)32/(500~550V)26、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)60/(380~440V)60定格使用電圧(V)AC100補助接点2a2b×2長さ(mm)110幅(mm)160厚さ(mm)97フレームN35コイル定格電圧(V)50Hz/100、60Hz/100-110取付け方法IEC35mmレール取付ができます。適合サーマルリレーTH-N20(TA)CX質量(kg)1.3