曜日別特売
DG125 ワイドジョガーカーゴパンツ クロダルマ 47839254

DG125 ワイドジョガーカーゴパンツ クロダルマ 47839254
DG125 ワイドジョガーカーゴパンツ クロダルマ 47839254

ワイドジョガーカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)118~128
サイズ5L
内容量1本注文コード47839254品番DG125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

ゆったりとしたシルエットで動きやすく、足元がすっきりしたデザインで、ワークシーンだけでなくお洒落着としてもコーディネート可能なワイドジョガーパンツです。

種別カーゴパンツブラックサイズ5L混率(%)綿100股下(cm)74ウエスト(cm)118~128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする