クロダルマ
ワイドジョガーカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
キャメル
ネイビー
ブラック
キャメル
ダークグリーン
ウエスト(cm)
66~74
66~74
74~82
82~90
90~98
98~108
108~118
118~128
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47839270
品番
DG125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
ゆったりとしたシルエットで動きやすく、足元がすっきりしたデザインで、ワークシーンだけでなくお洒落着としてもコーディネート可能なワイドジョガーパンツです。
種別
カーゴパンツ
色
キャメル
サイズ
S
混率(%)
綿100
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
66~74