仕様●端子部仕様:標準仕様●内部素子仕様:バリスタ電圧120V
適合(適合規格・特殊適用)標準仕様
適合機種交流操作:S-KR11、SR-K6、K63、K100/直流操作:SD-N50、N65、SRD-K100、DUD-N30/機械ラッチ式(交流操作)投入コイル:SRL-K100/機械ラッチ式(交流操作)引外しコイル:SL-N21、N35、N50、N65、SRL-N4、K100/機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SRLD-K100/機械ラッチ式(直流操作)引外しコイル:SLD-N21、N35、N50、N65、SRLD-N4、K100
型式外付けサージ吸収器
質量(kg)0.02
タイプバリスタ付
種類Nシリーズ用オプションユニット
規格UL・CSA
定格電圧(V)AC48(DC共用)