三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器その他関連用品
主回路用サージ吸収器ユニット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47839662
品番
UN-SA33
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ヘッドオン
種類
関連商品
定格使用電圧(V)
AC240(AC100〜240)
仕様
CR付
適合
S-N10〜N48、N50〜N800、KR11、SD-N11、N12、N21、N35、N50〜N800、SD-Q11、SD-Q12、SD-Q19
質量(kg)
0.078