分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47839714 品番 BH-K 1P 30A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
極数(P)1 フレーム(AF)50 定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.2)AC240V:2.5、AC100V:5、DC125V:1 定格電流(A)30 定格絶縁電圧(V)300 型式BH-K 質量(kg)0.15 接続(表面形)圧着端子用 外形寸法b(mm)95 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)77.5 仕様(適用)互換性ブレーカー 用途分電盤用、主回路用 外形寸法a(mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47839757
2023-09-06
用途:
補修
Falcon 様

安価なのでどうかなと思っていましたが、問題無く使用できます。

対象商品:
08581492
2023-03-30
用途:
交換作業
マサミツ商会 様 (建設業・工事業)

ブレーカー普通に問題ない。配送の佐川がひどかった。

対象商品:
08581492
2019-03-05
用途:
溶接機の電源に
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄心型溶接機の電源ON/OFFに付けてみました。待機中の唸り音を消せて便利に成りました。

対象商品:
47839845
2018-11-19
用途:
新しい機械のため

とても良い商品です。配電盤の規格がbhーFなのでぴたりです。

対象商品:
47839723
2016-11-27
用途:
汎用ブレーカ
製造業

DC用の汎用ブレーカを探しておりました。
固定に困るときは、モノタロウさんでは取り扱いがありませんが「ユーボン」さんのBH用取り付けプレートというものが安くありますので、それとセットで使うと使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08581492
2016-04-21
用途:
サブバッテリーのブレーカとして
サービス業

キャンピングカーほどではないですが、車中泊をよくするので電源用のサブバッテリーに安全として設置します。
メーカーの仕様書を読んで直流対応である点と値段が安かったのでこれに決めました。
大きさが思ったより大きかったので(普通のブレーカのサイズですが…)主電源用として使用して、分電後の小容量回路にはヒューズを使おうかと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
08581492
2015-11-03
用途:
配電盤
サービス業

対応が早く、満足しております。
今後も利用させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
47839827
2015-01-28
用途:
更新工事に使用
建設業・工事業

同じメーカーの物だから、取り替えも問題なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする