BH-K100 2P 100A 分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ 三菱電機 47839793

分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)100
極数(P)2
内容量1台注文コード47839793品番BH-K100 2P 100A
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
接続表面形:圧着端子用極数(P)2質量(kg)0.44定格絶縁電圧(V)500定格電流(A)100フレーム(AF)100定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5適合主回路用ノーヒューズ遮断器外形寸法a(mm)50外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47839863
2020-05-13
用途: 不良品と交換
サービス業

同型との交換でしたので全く問題なく作動しております。

対象商品 : 47839793
2018-12-04
用途: 船舶の電源回路更新
みやび舶用機器サービス

価格がいつも使う問屋よりも低価格だったのと納期が早かったので購入しましたが、届いた商品を箱から出したら中身は新品とは言いがたい埃がかぶった物でした。今回はお客様への工事の納期もありましたので仕方なく清掃をして使用しましたが、出荷前に検品をしっかりして頂きたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする