画像準備中

ノーヒューズスイッチ DSN-SVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)32 極数(P)2 注文コード47840003 品番DSN32-SV 2P 32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,490
この商品は定格電流・極数・素子数など14種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)32 開閉容量(A)AC192/DC80 短絡電流耐量対称実効値(A)1000、時間(S)1 定格使用電圧(V)AC500/DC250 極数(P)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47840003 DSN32-SV 2P 32A 37613721 DSN32-SV 2P 32A ノーヒューズスイッチ DSN-SVシリーズ 三菱電機 ノーヒューズスイッチ DSN-SVシリーズ 三菱電機 1台 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする