ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)15 フレーム(AF)50 注文コード47840204 品番NF63-CVF 3P 15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,700
この商品は定格電流・極数・素子数・フレームなど26種類から選べます 他の種類を見る
定格絶縁電圧(V)440 フレーム(AF)50 定格電流(A)15 適合アイソレーション 質量(kg)0.4 規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 接続方式表面形 漏電遮断器仕様 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×100×90 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000 トリップボタン 逆接続- 極数・素子数3P 最大電圧(V)適用AC400V級 電流の種類AC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47840204 NF63-CVF 3P 15A 37614026 NF63-CVF 3P 15A ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 1台 6,698 税込7,368 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37614823
2024-05-17
用途:
電気工事
卸売・小売業

まだ工事にはつかえてませんが、
在庫がありたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする