クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
47840216
品番
DG810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
襟裏のロゴをプリントしたファッション性の高い迷彩半袖ポロシャツです。吸汗速乾性に優れた素材と両脇消臭テープを採用し、衿を立てることができるワイヤー入り仕様です。
色
メイサイブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
73
機能
吸汗速乾性/消臭性
素材
鹿の子