半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 47840250 品番 DG810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

襟裏のロゴをプリントしたファッション性の高い迷彩半袖ポロシャツです。吸汗速乾性に優れた素材と両脇消臭テープを採用し、衿を立てることができるワイヤー入り仕様です。

メイサイブラック サイズLL 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 着丈(cm)73 機能吸汗速乾性/消臭性 素材鹿の子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする