曜日別特売

ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台定格電流(A)10フレーム(AF)50注文コード47840274品番NF63-SVF 3P 10A
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
定格電流(A)10定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/6・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・AC200V 15/15・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・DC125V 10/10フレーム(AF)50質量(kg)0.4定格絶縁電圧(V)440適合アイソレーション規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証接続方式表面形漏電遮断器仕様寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×100×90定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000トリップボタン逆接続-極数・素子数3P最大電圧(V)適用AC400V級、DC100V級電流の種類AC/DC共用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37613667
2019-05-29
用途: 風力発電の遮断器として利用
電気・ガス・熱供給・水道業

バッテリーと風力発電変換機の間に遮断器として取り付けました。各機器との配線接続が解放状態で接続できる(バッテリーとの接続で+,-接触短絡の心配が無い)ため安心して作業ができるし、機器の保護もできています。

対象商品 : 37613685
2017-08-07
用途: 機器制御盤内にて使用
株式会社サイメクス製造業

このシリーズをいくつか使っておりますが、造りもしっかりしており気に入っております。
種類が多くてどんなときにどんな製品を使えばよいのか、モノタロウサイト内で選定をアシストしてくれるようなシステムがあると助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする